Eriks
SKF

SKF 6210/W64, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198042
  • Fabricant:7316570428391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

136,24 €/ Unitéhors TVA

164,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
W64
Charge dynamique
37.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.44 kg