Eriks
SKF

SKF 6210, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758464
  • Fabricant:7316577085894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,62 €/ Unitéhors TVA

27,37 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

25,78 €/ Unitéhors TVA

31,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026