167,18 €/ Unitéhors TVA
202,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Limite de fatigue | 0.72 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.393 kg |
Poids | 0.87 lb |