Eriks
SKF

SKF 6209-RS1/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758457
  • Fabricant:7316571369181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,73 €/ Unitéhors TVA

27,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing