Eriks
SKF

SKF 6209/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758461
  • Fabricant:7316571369242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

19,12 €/ Unitéhors TVA

23,14 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
33.2 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.404 kg
Poids
0.89 lb
Alternatives

21,81 €/ Unitéhors TVA

26,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026