Eriks
SKF

SKF 6209-2Z/C3S1GWP, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198028
  • Fabricant:7316570392883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

45,68 €/ Unitéhors TVA

55,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing