Eriks
SKF

SKF 6208-ZTN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23758435
  • Fabricant:7316570340808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

19,91 €/ Unitéhors TVA

24,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.345 kg
Poids
0.76 lb
Alternatives

20,49 €/ Unitéhors TVA

24,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026