Eriks
SKF

SKF 6208-2Z/HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24208925
  • Fabricant:7316570745252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

35,41 €/ Unitéhors TVA

42,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Limite de fatigue
0.8 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.37 kg