120,87 €/ Unitéhors TVA
146,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Limite de fatigue | 0.585 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.313 kg |
Poids | 0.69 lb |