21,76 €/ Unitéhors TVA
26,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.274 kg |
Poids | 0.6 lb |
13,40 €/ Unitéhors TVA
16,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026