Eriks
SKF

SKF 6207, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758383
  • Fabricant:7316577067449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

10,98 €/ Unitéhors TVA

13,29 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.655 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.277 kg
Poids
0.62 lb
Alternatives

13,67 €/ Unitéhors TVA

16,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026