Eriks
SKF

SKF 6207/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13294233
  • Fabricant:7316571209586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

89,72 €/ Unitéhors TVA

108,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.279 kg