Eriks
SKF

SKF 6207/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758407
  • Fabricant:7316575803551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,36 €/ Unitéhors TVA

14,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.281 kg
Poids
0.62 lb