Eriks
SKF

SKF 6207-2Z/HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Acier inoxydable cage

  • ERIKS:13197982
  • Fabricant:7316574759262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

20,90 €/ Unitéhors TVA

25,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.655 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.293 kg