Eriks
SKF

SKF 6207-2Z/C4VT127, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197980
  • Fabricant:7316571496337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

180,16 €/ Unitéhors TVA

217,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15300 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.293 kg