Eriks
SKF

SKF 6206-Z/C4, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758377
  • Fabricant:7316577098085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.196 kg