Eriks
SKF

SKF 6206 TN9/C4VT925, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002473
  • Fabricant:7316570446289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

15,00 €/ Unitéhors TVA

18,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
VT925
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.187 kg