31,10 €/ Unitéhors TVA
37,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.187 kg |
Poids | 0.41 lb |
10,72 €/ Unitéhors TVA
12,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026