Eriks
SKF

SKF 6206-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758372
  • Fabricant:7316577740984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.194 kg
Poids
0.43 lb
Alternatives

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026