Eriks
SKF

SKF 6206 ETN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23758346
  • Fabricant:7316571272719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

47,23 €/ Unitéhors TVA

57,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
12.9 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.54 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.181 kg