62,06 €/ Unitéhors TVA
75,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Lubrifiant solide |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse limite | 100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.207 kg |
Poids | 0.46 lb |