Eriks
SKF

SKF 6206-2RS1/C3LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12744838
  • Fabricant:7316570241471
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

22,68 €/ Unitéhors TVA

27,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.2 kg