Eriks
SKF

SKF 6205 TN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:13197863
  • Fabricant:7316572417768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

21,39 €/ Unitéhors TVA

25,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.12 kg
Poids
0.26 lb
Alternatives

8,36 €/ Unitéhors TVA

10,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026