Eriks
SKF

SKF 6205-RSH/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758336
  • Fabricant:7316571820095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Cage
Acier
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.125 kg
Poids
0.27 lb
Alternatives

9,89 €/ Unitéhors TVA

11,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026