Eriks
SKF

SKF 6205-RS2ZNBR/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 25 mm ID, 57.9 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197896
  • Fabricant:7316571215846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint d’étanchéité à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d’acier d’un côté du roulement et un flasque de l’autre côté.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
57.9 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7800 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.127 kg