Eriks
SKF

SKF 6205/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13635799
  • Fabricant:7316572094181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

51,03 €/ Unitéhors TVA

61,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.245 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.114 kg