Eriks
SKF

SKF 6205 ETN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23758304
  • Fabricant:7316577740946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

24,37 €/ Unitéhors TVA

29,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
9.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.114 kg
Poids
0.25 lb