Eriks
SKF

SKF 6205-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24035684
  • Fabricant:7316570369809
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

58,57 €/ Unitéhors TVA

70,87 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
120 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.126 kg
Poids
0.28 lb