15,01 €/ Unitéhors TVA
18,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.131 kg |