53,32 €/ Unitéhors TVA
64,52 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Limite de fatigue | 0.245 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.113 kg |