9,91 €/ Unitéhors TVA
11,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.13 kg |