Eriks
SKF

SKF 6205-2RS1/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002462
  • Fabricant:7316570432992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

14,75 €/ Unitéhors TVA

17,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.13 kg
Alternatives

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026