68,39 €/ Unitéhors TVA
82,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 6550 kN |
Limite de fatigue | 0.28 kN |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.1 kg |