42,82 €/ Unitéhors TVA
51,81 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Limite de fatigue | 0.204 kN |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0925 kg |