Eriks
SKF

SKF 6204/C4MT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197816
  • Fabricant:7316572485521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance pour températures allant de –30 to +110°C.
Ajouter à la liste

10,54 €/ Unitéhors TVA

12,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
MT
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.102 kg