Eriks
SKF

SKF 6204-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758290
  • Fabricant:7316570739848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

56,48 €/ Unitéhors TVA

68,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
130 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb