Eriks
SKF

SKF 6204-2Z/C3GWP, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197847
  • Fabricant:7316570875171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

13,63 €/ Unitéhors TVA

16,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.11 kg