Eriks
SKF

SKF 6204-2RSH/C3MTF9, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Tôle Cage

  • ERIKS:13793546
Image 1
Ajouter à la liste

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
6204
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.106 kg
B
14 mm