11,32 €/ Unitéhors TVA
13,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 500.02 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 0.28 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.07 kg |