Eriks
SKF

SKF 6203-2Z/LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002443
  • Fabricant:7316570883176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

11,03 €/ Unitéhors TVA

13,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0657 kg
Poids
0.14 lb