Eriks
SKF

SKF 6203-2RS1/C3VP104F7, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197758
  • Fabricant:7316571550657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,12 €/ Unitéhors TVA

20,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4750 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
9.95 kg