4,82 €/ Unitéhors TVA
5,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse de référence | 43000 rpm |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0407 kg |
Poids | 0.09 lb |
5,24 €/ Unitéhors TVA
6,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026