9,22 €/ Unitéhors TVA
11,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | MT |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Limite de fatigue | 0.16 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0436 kg |