Eriks
SKF

SKF 6202-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758227
  • Fabricant:7316570293555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

52,11 €/ Unitéhors TVA

63,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
180 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.045 kg
Poids
0.099 lb