Eriks
SKF

SKF 6202-2Z/C2ELHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197728
  • Fabricant:7316571120225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0465 kg