Eriks
SKF

SKF 6202-2RS2/C4VT127, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197713
  • Fabricant:7316570310788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

15,74 €/ Unitéhors TVA

19,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.046 kg