Eriks
SKF

SKF 6202/15.875-2LS/C3LT10, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15.875 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002419
  • Fabricant:7316571372426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint frottant en polyuréthanne (PUR) avec ou sans armature métallique des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +90°C.
Ajouter à la liste

42,24 €/ Unitéhors TVA

51,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
LT10
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.044 kg