Eriks
SKF

SKF 6201-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758202
  • Fabricant:7316571367132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0363 kg
Poids
0.08 lb
Alternatives

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026