Eriks
SKF

SKF 6201, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758181
  • Fabricant:7316577099396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6201-C

  • Eriks:11667364
  • Manufacturer:594266590000

4,61 €/ Unitéhors TVA

5,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026