81,11 €/ Unitéhors TVA
98,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Polymer |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Lubrifiant solide |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse limite | 410 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.038 kg |
Poids | 0.083 lb |